Frezy walcowo-czołowe N, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 35X35mm

Nr art.: 181000 35X35
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Średnica skrawania Dc 35 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Długość całkowita L 35 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 6
Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 841
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 35 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H7
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość cięcia B 35 mm
Frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z 6
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,8 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,8 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Pierścień kolorowy Bez
Vorschub pro Zahn in stal < 750 N/mm2
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181000 35X35
EAN / GTIN 4045197096234
Numer producenta 181000 35X35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ N = uzębienie normalne, linia śrubowa 30°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.