{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut fortepianowy | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Matowione; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Masa całkowita | 250 g |
| Numer artykułu | 1802M-22 | |
| EAN / GTIN | 4000896144525 | |
| Numer producenta | 1802M-22 | |
| Numer L | L60140 401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |