• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Prowadnica ∙ para

Nr art.: 179-07/2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Zakres zastosowania wózki warsztatowe
Zawartość 2 szt.
Rodzaj produktu Szyny prowadzące
Masa 1,12 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 179-07/2
EAN / GTIN 4000896143177
Numer producenta 179-07/2
Numer L L60140 3047
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Guiding rails ∙ pair
    For HAZET Tool trolley Assistent 179 ∙ 179W tool trolleys
  • Made in Germany
  • Net weight: 1.12 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.