{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ rolek | Koło stałe | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Wysokość | 127,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 30 mm | |
| Materiał koła/rolki | Ogumienie pełne | |
| Kolor ogumienia | czarny | |
| Materiał felgi | z blachy stalowej | |
| Zakres zastosowania | wózki warsztatowe | |
| Dla typoszeregu do roku budowy | 31.12.2020 |
| Numer artykułu | 178N-09 | |
| EAN / GTIN | 4000896203284 | |
| Numer producenta | 178N-09 | |
| Numer L | L60140 5777 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |