Ściągacz wewnętrzny, zestaw ∙ 5‑częściowy

Nr art.: 1788T/5
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rozstaw min. 5 mm
Rozstaw maks. 36 mm
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Masa 1,16 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1788T/5
EAN / GTIN 4000896133666
Numer producenta 1788T/5
Numer L L60140 2016
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Internal extractor set, contents:
    1788T-1 ∙ 1788T-8.5
    1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Titanium-nitrided surface extra hard and wear-resistant
  • For tightly-packed ball bearings, rings, bushings and shaft seals Simmer®
  • Flexible material
  • Absolutely precise manufacturing accuracy providing a higher power transfer
  • High ease of use
  • Only 4 Internal Extractors allow to cover the range from 5 to 36 mm
  • To be used sliding hammer or counter stay
  • Well-composed set
  • Hard and wear-resistant titanium nitrided surfaces providing a better and heat-resistant surface protection
  • Application:
  • Insert internal extractor into bearing and screw in spindle
  • The sharp shells press behind the part to be removed
  • Place sliding hammer or counter stay in position
  • Plastic box
  • Made in Germany
  • Net weight: 1.16 kg
  • Number of tools: 5

W dostawie:

Impact extractor 1788T-1