Ściągacz wewnętrzny ∙ 30 – 35 mm

Nr art.: 1788N-35
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
Rozstaw min. 30 mm
Rozstaw maks. 35 mm
Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
Masa 0,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1788N-35
EAN / GTIN 4000896134915
Numer producenta 1788N-35
Numer L L60140 352
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Extracting ball bearings, outer rings and bushings
  • To be used with counter stays 1788N-835 and 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 30 – 35 mm
  • Net weight: 0.4 kg