Zestaw ściągaczy ∙ 3-ramiennych ∙ 12‑częściowy

Nr art.: 1786S/12
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rozstaw min. 100 mm
Rozstaw maks. 250 mm
Liczba haków 9
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Masa 5,44 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1786S/12
EAN / GTIN 4000896133888
Numer producenta 1786S/12
Numer L L60140 1889
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Puller set, contents:
    1786-01
    1786-2 ∙ 3
    1786S-100 (3x) ∙ 1786S-200 (3x) ∙ 1786S-250 (3x)
  • With 9 hooks
  • Professional set for all current clamping widths and depths (100–250 mm)
  • Plastic box
  • Soft foam insert
  • Made in Germany
  • Net weight: 5.44 kg
  • Number of tools: 12

W dostawie:

Spindle 1786-01
Puller hook ∙ 100 mm 1786S-100 ∙ 1786S-200