Ściągacz uniwersalny ∙ 2-ramienny

Nr art.: 1783-22
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
Liczba haków 2
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Samoczynnie centrujące się tak
Masa 2,34 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1783-22
EAN / GTIN 4000896136063
Numer producenta 1783-22
Numer L L60140 331
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Removing sprockets and ball bearings
  • Puller hooks can be used from both sides; hooks with one narrow side for areas with restricted access
  • Automatic gripping of the puller hooks
  • 2-arm design
  • Surface: galvanised
  • Made in Germany
  • Net weight: 2.34 kg