STARCKE Abrasive triangle 732, 83 x 83 mm, no hole, grit 80

Nr art.: 177724
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 83 mm
Długość materiału ściernego 83 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Oznaczenie producenta 732
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177724
EAN / GTIN 4002748777240
Numer producenta 177724
Numer L L51880 152
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive especially for hard and soft wood with long life