Zestaw przyrządów do ściągania i demontażu ∙ 4‑częściowy

Nr art.: 1775N/4
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
Opakowanie walizka
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Materiał stal
Masa 5,15 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1775N/4
EAN / GTIN 4000896133208
Numer producenta 1775N/4
Numer L L60140 1118
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Extracting ball bearings, roller bearings and inner rings
  • For very confined spaces and tightly adjusted bearings
  • Separators and pullers with extension
  • The tension bolts are screwed into the threaded holes of the separation jaws together with the separators
  • The separator is closed by evenly operating the nuts on the stud bolts
  • Sheet metal box (HAZET blue)
  • Made in Germany
  • Net weight: 5.15 kg
  • Number of tools: 4

W dostawie:

Separator 1775N-75 ∙ 1775N-012