{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 732E | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 300 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | drewno | |
| Grupa materiałów | drewniane | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep |
| Numer artykułu | 177295 | |
| EAN / GTIN | 4002748772955 | |
| Numer producenta | 177295 | |
| Numer L | L51880 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |