• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Piły tarczowe (tarcze) drobne, bez powłoki, ⌀×grubość: 225X2/Kmm

Nr art.: 177055 225X2/K
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

225 mm
Grubość 2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
⌀ otworu 32 mm
Liczba zębów Z 180
podziałka t 4 mm
Liczba otworów zabieraka 2; 2; 4
⌀ otworu zabieraka 8; 11; 9 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 45; 63; 50 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy Eisele
nadaje się do materiału Metal
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177055 225X2/K
EAN / GTIN 4067263046523
Numer producenta 177055 225X2/K
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

precyzyjne wykonanie i dobra jakość za korzystną cenę. Powierzchnia waporyzowana zabezpieczająca przed tworzeniem się narostów.

Zastosowanie:

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).
Podziałka zębów t: (kształt zęba).
  • 4 mm (BW) − do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − do średnich kształtowników, rur i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − do grubych kształtowników i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju około 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − do bardzo dużych przekrojów i materiału pełnego powyżej 50 mm.

Wskazówka:

  • Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Podręczniku obróbki skrawaniem nr 110020).
  • odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

Produkt następczy do nr 177050.