{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty piaskowy | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 150 mm | |
| Uchwyt | Rzep | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Oznaczenie producenta | Schleifscheibe 514 | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 100 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 176906 | |
| EAN / GTIN | 4002748769061 | |
| Numer producenta | 176906 | |
| Numer L | L51880 71 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |