Bi-metal hole saw set ″Bau″ 26-pcs. BIG DADDY 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121 mm

Nr art.: 1768698
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1768698
EAN / GTIN 5706915078121
Numer producenta 1768698
Numer L L51190 156
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • 50% longer life and twice the durability*
  • Increased wall thickness improves durability and minimizes tooth loss
  • Optimized tooth design penetrates metal easily
  • Longer, sharper teeth remove more wood for fast cutting
  • SPEED SLOT stair opening for quick, easy core removal
  • Sturdy case construction resists damage from drops and harsh environments
  • Snap lock locks set tight and secure
  • Metal buckle and hinge pins will not break or wear
  • *compared to previous model. to the LENOX predecessor model

Zawartość:

1 piece