Bi-metal hole saw set ″Electrician″ 17-pcs. 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76 mm

Nr art.: 1768556
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1768556
EAN / GTIN 5706915078046
Numer producenta 1768556
Numer L L51190 119
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • 50% longer life and double durability*
  • Increased wall thickness improves durability and minimises tooth loss
  • Optimised tooth design penetrates metal easily
  • SPEED SLOT stair opening for quick, easy core removal
  • Sturdy case construction resists damage from drops and harsh environments
  • Snap lock locks set firmly and securely
  • Metal buckle and hinge pins will not break or wear
  • *compared to previous model. to the LENOX predecessor model

Zawartość:

1 piece