{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 300 mm | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Bez perforacji | |
| Oznaczenie producenta | Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C | |
| Kolor | Szare | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 400 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Szkło; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 175968 | |
| EAN / GTIN | 4002748759680 | |
| Numer producenta | 175968 | |
| Numer L | L51880 349 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |