STARCKE Water-proof grinding disc MATADOR 991C, 230 mm, no hole, grit 500

Nr art.: 175922
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 230 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Oznaczenie producenta Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 500 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium; Szkło; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175922
EAN / GTIN 4002748759222
Numer producenta 175922
Numer L L51880 32
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Water-proof abrasive on flexible latex paper layer. Ideal for sanding varnish and fillers in automotive manufacture and automotive repair. Creates top surface quality on varnish glass and metal surfaces.