STARCKE Water-proof grinding disc MATADOR 991C, 250 mm, no hole, grit 120

Nr art.: 175880
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Platformy kształt okrągły
Średnica 250 mm
Średnica otworu H 0 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Oznaczenie producenta Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium; Szkło; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175880
EAN / GTIN 4002748758805
Numer producenta 175880
Numer L L51880 197
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Water-proof abrasive on flexible latex paper layer. Ideal for sanding varnish and fillers in automotive manufacture and automotive repair. Creates top surface quality on varnish glass and metal surfaces.