STARCKE Grinding disc 514, 150 mm, 21 hole, grit 40

Nr art.: 175761
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schleifscheibe 514
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość materiału ściernego 150 mm
Talerze papier
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 21
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175761
EAN / GTIN 4002748757617
Numer producenta 175761
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction