STARCKE Grinding disc 514, 150 mm, 33 hole, grit 220

Nr art.: 175482
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 514
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość materiału ściernego 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 33
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 220 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175482
EAN / GTIN 4002748754821
Numer producenta 175482
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material with dust-repelling stearate coating for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction