{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty piaskowy | |
| Oznaczenie producenta | 514 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 225 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Średnica otworu H | 225 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Platformy | 1 | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 19 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą; Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 175397 | |
| EAN / GTIN | 4002748753978 | |
| Numer producenta | 175397 | |
| Numer L | L51880 310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |