STARCKE Grinding disc 747, 150 mm, no hole, grit 3000

Nr art.: 175049
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schleifscheibe 747
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Podłoże ścierniwa Folia
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 3 000 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175049
EAN / GTIN 4002748750496
Numer producenta 175049
Numer L L51880 445
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive on film backing. Universally suitable for grinding lacquers, fillers, wood and metal. Extremely high edge stability thanks to tear-proof film backing. Long life thanks to special stearate coating.