{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony winny | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 180 mm | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Oznaczenie producenta | Schleifscheibe 543XK | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 16 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Do materiału | drewno | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 175024 | |
| EAN / GTIN | 4002748750243 | |
| Numer producenta | 175024 | |
| Numer L | L51880 100232 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |