{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schleifscheibe 747 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 125 mm | |
| Średnica otworu H | 0 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Folia | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 320 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; drewno | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 175021 | |
| EAN / GTIN | 4002748750212 | |
| Numer producenta | 175021 | |
| Numer L | L51880 228 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |