Brzeszczot do pił taśmowych, do metalu, z węglikami spiekanymi HM-Titan B0, szerokość × grubość 54 ×1,6 mm, liczba zębów na cal: 2/3

Nr art.: 174124 2/3
Cena za 1 Sztuka (PLN 399,69 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Długość min. 1,138 mm
Długość maks. 12 mm
Oznaczenie producenta HM-Titan B0
Zakresy konfiguracji 1 mm
Kąt natarcia
Liczba zębów na cal 2/3
Uzębienie combi
Rodzaj produktu Brzeszczoty taśmowe
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Wysokość brzeszczotu 54 mm
Grubość arkusza 1,6 mm
Materiał do obróbki metal
Możliwość konfiguracji zak
Grupa materiałów metalowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 174124 2/3
EAN / GTIN 2050001710444
Producent/osoba odpowiedzialna ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
85
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

RÖNTGEN HM-Titan:
pokryta węglikami spiekanymi piła taśmowa, zęby szlifowane. (twardość ok. 1600 HV). Bardzo duża wydajność skrawania.
Wysokowydajny brzeszczot z węglika spiekanego (HM) o specjalnej geometrii i kącie natarcia 0°. Szczególnie nadaje się do utwardzonych/uszlachetnianych indukcyjnie i bardzo twardych materiałów > 50 HRC. B0 można stosować w piłach o ograniczonej mocy.

Wskazówka:

W zapytaniu podać producenta i typ piły taśmowej, wymiary taśmy, rodzaj i przekrój materiału.
Uniwersalne, małe maszyny warsztatowe (piły taśmowe z wychylną ramą o szerokości taśmy 27×0,9 mm) z reguły nie nadają się do taśm tnących z węglikami spiekanymi.
Nasi technicy ds. zastosowań są do dyspozycji w razie pytań technicznych. Więcej informacji można znaleźć w poradniku obróbki skrawaniem GARANT nr 110020 lub na stronie RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) pod adresem https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena jednostkowa = cena mb × długość taśmy wraz ze spoiną.
Dane do zamówienia: nr artykułu i rozmiar (liczba zębów na cal) × żądana długość (mm).
Przykład: 5 sztuk nr 174113 wielk. 2/3 × 4640 mm.