Brzeszczot do pił taśmowych, do metalu, z węglikami spiekanymi HM-Titan B0, szerokość × grubość 34 ×1,1 mm, liczba zębów na cal: 2/3

Nr art.: 174122 2/3
Cena za 1 sztuka (PLN 283,54 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Ostateczna cena jest obliczana na podstawie ceny za metr pomnożonej przez wybraną długość.
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 174122 2/3
EAN / GTIN 2050001710420
Producent/osoba odpowiedzialna ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Opis

Wykonanie:

RÖNTGEN HM-Titan:
pokryta węglikami spiekanymi piła taśmowa, zęby szlifowane. (twardość ok. 1600 HV). Bardzo duża wydajność skrawania.
Wysokowydajny brzeszczot z węglika spiekanego (HM) o specjalnej geometrii i kącie natarcia 0°. Szczególnie nadaje się do utwardzonych/uszlachetnianych indukcyjnie i bardzo twardych materiałów > 50 HRC. B0 można stosować w piłach o ograniczonej mocy.

Wskazówka:

W zapytaniu podać producenta i typ piły taśmowej, wymiary taśmy, rodzaj i przekrój materiału.
Uniwersalne, małe maszyny warsztatowe (piły taśmowe z wychylną ramą o szerokości taśmy 27×0,9 mm) z reguły nie nadają się do taśm tnących z węglikami spiekanymi.
Nasi technicy ds. zastosowań są do dyspozycji w razie pytań technicznych. Więcej informacji można znaleźć w poradniku obróbki skrawaniem GARANT nr 110020 lub na stronie RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) pod adresem https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena jednostkowa = cena mb × długość taśmy wraz ze spoiną.
Dane do zamówienia: nr artykułu i rozmiar (liczba zębów na cal) × żądana długość (mm).
Przykład: 5 sztuk nr 174113 wielk. 2/3 × 4640 mm.