Pas mocujący do zabezpieczania ładunku

Nr art.: 1722G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor czerwony
Długość taśmy 2,8 m
Szerokość taśmy 25 mm
Materiał pasa poliester
Typ pasa ściągającego 2-elem.
Z hakiem nie
Typ grzechotki Zamek zaciskowy
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1722G
EAN / GTIN 4017976181066
Numer producenta 1722G
Numer L L90070 425
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Dwuczęściowy. Dzięki płaskim pętlom o długości 100 mm można je bardzo łatwo przymocować w dowolnym miejscu do ramy wózka. Koniec stały o długości 0,3 m z zaciskiem do pasów z aluminium, koniec swobodny o długości 2,5 m. Dzięki asymetrycznemu podziałowi nadaje się do przewozu zarówno małych, jak i dużych ładunków.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 2800
  • Całkowita szerokość (mm): 25
  • Całkowita wysokość (mm): 13
  • Kolor: czerwony