Kółko skrętne

Nr art.: 172-011
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
Rodzaj produktu rolka
Średnica 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 172-011
EAN / GTIN 4000896005550
Numer producenta 172-011
Numer L L60140 6093
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Swivel castor ∙ 125 mm ⌀ ∙ with brake ∙ complete
    For HAZET Tool trolley Assistent 172HD tool trolleys
  • Made in Germany
  • Net weight: 1.43 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.