Radial drilling and milling head, EWS - Varia VX4 - Adaptor Follow-up article: (MNR) 223229

Nr art.: 167093
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Obróbka powierzchniowa Powłoka PVD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 167093
EAN / GTIN 4069739238807
Numer producenta 60.65VX41809DW02IKGL
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT65, radial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.65VX41809DW02IKGL
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 94
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 116 mm
  • Function length (WF): 72 mm
  • Shank size: BMT65
  • Interface size: EWS Varia VX4
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: 2-flats