Wzorzec nastawczy do mikrometrów suwakow

Nr art.: 167-381
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
Rodzaj produktu External micrometer setting gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 167-381
EAN / GTIN 4946368028347
Numer producenta 167-381
Numer L L40010 1846
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ustawić punkt odniesienia mikrometru z ramieniem

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 11,9 mm
  • Płaskość: 0,3 µm
  • Dokładność: +/-29,5 µm
  • Długość (L): 1425 mm
  • Powierzchnie pomiarowe: Precyzyjnie szlifowane
  • równoległość: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden box