Etalon de réglage pour micromètres extérieurs, longueur : 1425 mm

Réf.: 167-381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Etalon de réglage pour micromètres

Identification et classification

Référence article 167-381
EAN / GTIN 4946368028347
Réf. fabricant 167-381
Article hors catalogue L40010 1846
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour régler le point de référence des micromètres extérieurs

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 11,9 mm
  • Planéité: 0,3 µm
  • Précision: +/-29,5 µm
  • Longueur (L): 1425 mm
  • Surfaces de mesure: Rodé avec précision
  • Parallélisme: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret en bois