• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rozwiertaki maszynowe z HM H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 5mm

Nr art.: 164500 5
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 5 mm
Długość całkowita L 86 mm
Długość użytkowa L1 50 mm
Długość skrawania LC 23 mm
Długość wysięgu A 52 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 5 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma DIN 8093
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00500105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 28 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,008 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HM-Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,012 mm
Długość nakroju 0,5 mm
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka Skrajnie nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Gatunek K10
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji H7
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,01 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,005 mm
Długość funkcjonalna 53,5 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164500 5
EAN / GTIN 4045197252005
Numer producenta 164500 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
13
Stal < 900 N/mm²
P
10
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Długie ostrza, lewoskrętna linia śrubowa.Skrajnie nierówna podziałka zębów (EU) od wielk. 2. Dzięki temu powstaje otwór o dokładnej kołowości i bez karbów.

Zastosowanie:

Do stabilnych maszyn bez bicia. Wyższa trwałość i dokładność wymiarów w porównaniu do rozwiertaków HSS.

Materiał ostrza:

Wielk. 1-13 VHM.
Wielk. 14-16 z płytkami skrawającymi z HM, twarde łysinki prowadzące ze stali azotowanej.