• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajny rozwiertak GARANT Master Titan z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 6mm

Nr art.: 164410 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
TiAlN
Pierścień kolorowy
Różowy
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
5,701 mm
Długość całkowita L
75 mm
Długość użytkowa L1
37 mm
Długość skrawania LC
8 mm
Długość wysięgu A
39 mm
Liczba ostrzy
6
Średnica trzonka DS
6 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
maks. średnica skrawania 1 stopień DC
6,2 mm
Zakresy konfiguracji
0,001 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pole tolerancji
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
36 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru
0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru
-0,008 mm
Jakość
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Titan
Oznaczenie producenta
GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle
Możliwość konfiguracji
tak
Naddatek otworu
0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO
H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru
0,012 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru
0 mm
Długość nakroju
0,4 mm
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Dokładność wyważenia
G6.3 / 3000
Podziałka
Nierówne
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia
45 stopni
Elementy prowadzące dostępne
nie
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania
S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna
74,6 mm
Maks. prędkość obrotowa
1 591 min-1
Masa
20 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164410 6
EAN / GTIN 4062406698157
Numer producenta 164410 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji do obróbki tytanu, z ulepszoną geometrią ostrza i udoskonalonym substratem z węglików spiekanych. Bardzo krótkie ostrze w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim wyrównaniem do krawędzi ostrza.
Wersja do stosowania w obrabiarkach NC ze ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych. Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki zmiennej podziałce ostrzy i specjalnie opracowanej szerokości zaokrąglonej łysinki.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów przelotowych.

Wskazówka:

Termin dostawy: 4 tygodnie.