• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajny rozwiertak GARANT Master Alu z VHM Otwór przelotowy HPC, DLC, ⌀ nom. DC: 20mm

Nr art.: 164400 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka DLC
Pierścień kolorowy żółty
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 19,201 mm
Długość całkowita L 150 mm
Długość użytkowa L1 98 mm
Długość skrawania LC 15 mm
Długość wysięgu A 100 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 20 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
maks. średnica skrawania 1 stopień DC 20,2 mm
Minimalnie na mokro nadaje się
Zakresy konfiguracji 0,001 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 50 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,013 mm
Jakość 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Możliwość konfiguracji tak
Naddatek otworu 0,2 mm
Długość nakroju 0,75 mm
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Dokładność wyważenia G6.3 / 3000
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 30 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 149,25 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 978 min-1
Masa 300 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164400 20
EAN / GTIN 4062406283865
Numer producenta 164400 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
250
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji do obróbki aluminium, z ulepszoną geometrią ostrza i udoskonalonym substratem z węglików spiekanych.
Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim ukierunkowaniem do krawędzi ostrza.

Do stosowania w obrabiarkach NC z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych.
Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki zmiennej podziałce ostrzy i specjalnie opracowanej szerokości zaokrąglonej łysinki.
Wersja z powłoką DLC ta-C.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
H7: wersja wg DIN1420 dla tolerancji otworów H7.

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów przelotowych.

Ważne:

Aktualizacja powłoki ze zmianą koloru z antracytu DLC na tęczowy DLC na porównywalnym lub lepszym poziomie wydajności.

Wskazówka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!