{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,98 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | 0 / 0,004 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
zalecana ⌀ otworu w stali< 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164392 5,98 | |
EAN / GTIN | 4045197363527 |