• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 2mm

Nr art.: 164340 2
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
404 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
bez powłoki
Pierścień kolorowy
zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
2 mm
Długość całkowita L
50 mm
Długość użytkowa L1
14 mm
Długość skrawania LC
12 mm
Długość wysięgu A
16 mm
Liczba ostrzy
4
Średnica trzonka DS
4 mm
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
4 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
28 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji
nie
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO
H7
Kierunek skrętu
lewe,
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Elementy prowadzące dostępne
tak
Materiał elementów prowadzących
Węgliki spiekane niepowlekane (HW)
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
H7
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,008 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
0,004 mm
Długość funkcjonalna
16 mm
Masa
9 110 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164340 2
EAN / GTIN 4045197093059
Numer producenta 164340 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
13
Stal < 900 N/mm²
P
10
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 8093 z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych zamocowań szczególnie w zaciskach hydraulicznych albo precyzyjnych uchwytach zaciskowych. Zapewnia to najwyższą dokładność ruchu obrotowego.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 0,6–0,9: Tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0/+0,004 mm.
Rozmiar 0,98–20: Tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja ostrza wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.
W przypadku używania rozwiertaków GARANT NC nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych. Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Wskazówka:

Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345.