{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | HAZET | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | Powłoka z TiN | |
| Długość całkowita | 114 mm; 172 mm | |
| Zestaw | zak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 163-271/9 | |
| EAN / GTIN | 4000896181056 | |
| Numer producenta | 163-271/9 | |
| Numer L | L60140 4597 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Screwdriver socket ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60