{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Turkusowy | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 8 szt. | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Właściwości pianki | miękkie | |
| Materiał | Poliuretan (PU) | |
| Szerokość łącznie | 342 mm | |
| Głębokość całkowita | 172 mm | |
| Masa | 50 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 163-221L | |
| EAN / GTIN | 4000896168187 | |
| Numer producenta | 163-221L | |
| Numer L | L60140 5345 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |