{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 4,3 mm | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 49 mm | |
| Długość skrawania LC | 21 mm | |
| Długość wysięgu A | 51 mm | |
| Liczba ostrzy | 6 | |
| Średnica trzonka DS | 5 mm | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 7 stopni | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Norma | Werksnorm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00500100 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 5 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | NC-Reibahle H7 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru | 0,012 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Długość nakroju | 0,4 mm | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Podziałka | Nierówne | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Kąt nacięcia | 45 stopni | |
| Elementy prowadzące dostępne | nie | |
| rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,01 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | 0,005 mm | |
| Długość funkcjonalna | 51,1 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Masa | 9 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 162900 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197090065 | |
| Numer producenta | 162900 4,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |