Rozwiertak czołowy H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 12mm

Nr art.: 162826 12
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Pierścień kolorowy
zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
12 mm
Długość całkowita L
151 mm
Długość użytkowa L1
94,5 mm
Długość skrawania LC
26 mm
Długość wysięgu A
96,5 mm
Liczba ostrzy
6
Średnica trzonka DS
12 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych i otworów ślepych
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01200100
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
54,5 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru
0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru
-0,011 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Stirn-Reibahle
Możliwość konfiguracji
nie
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO
H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru
0,018 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru
0 mm
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,015 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
0,008 mm
Długość funkcjonalna
93 mm
Masa
110 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162826 12
EAN / GTIN 4067263112587
Numer producenta 162826 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe umożliwia precyzję dokładności prowadzenia w osi wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i długimi rowkami wiórowymi zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

Wskazówka:

Uwzględnić nową tolerancję chwytu h6. Rozwiertaki z możliwością konfiguracji w zakresie średnicy od 2,200 do 12,220 mm z możliwością wyboru tolerancji dostępne do zamówienia pod nr 162830.