Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 1/16

Nr art.: 162650 1/16
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

NPT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • Zbieżność stożka: 1:16
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

mniejsza ⌀ D3 5,95 mm
większa ⌀ D2 7 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
Norma Norma zakładowa
Zbieżność stożka 1:16
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 17 mm
długość całkowita L 70 mm
chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Numer producenta 162650 1/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwiercania otworów cylindrycznych.