Table top carts

Nr art.: 1602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową zak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie 600 mm
Głębokość całkowita 1 180 mm
Wysokość całkowita 1 020 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1602
EAN / GTIN 4017976016023
Numer producenta 1602
Numer L L90080 413
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Table top carts made of welded sectional/tubular steel, powder coated, RAL blue 5007. 2 shelves made of derived timber material board, surface beech grain. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Shelf heights (mm): 209, 826
  • Overall length (mm): 1180
  • Total width (mm): 600
  • Total height (mm): 1020
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32