Starter Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Nr art.: 1600A0214A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria ProCORE18V
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z ładowarką tak
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A0214A
EAN / GTIN 4059952560083
Numer producenta 1600A0214A
Numer L L00590 1362
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Starter Set 1 x ProCORE18V 4Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, The high-performance ProCORE18V 5,5 Ah for up to 1,800 W corded power and the compact and lightweight ProCORE18V 4.0 Ah are combined in this starter set.
  • Thanks to latest cell technology with the 21700 cells and Bosch’s intelligent battery management, the ProCORE18V batteries offer 87% more power than a conventional battery
  • To ensure a longer lifetime and runtime, this battery features the COOLPACK 2.0 technology, which stands for a superior heat management
  • For fast charging, the GAL 1880 CV is in the set
  • It only needs 32 minutes to charge a ProCORE18V up to 80% and only 35 minutes to charge a ProCORE18V 8.0 Ah up to 80%
  • Since 2008, Bosch batteries are compatible with all Bosch Professional tools in the same voltage class
  • The ProCORE18V 4.0 Ah and 5,5 Ah come with a high-resolution five LED charge level indicator
  • 1 x battery ProCORE18V 4

Cecha szcz.:

  • Battery 1, capacity: 4.0 Ah
  • Battery 2, capacity: 5.5 Ah
  • Battery charging voltage: 14.4 - 18 V
  • Battery voltage: 18.0 V
  • Charging current: 8.0 A
  • Cell type: Li-Ion

W dostawie:

  • 1 x ProCORE18V battery 4.0Ah
  • 1 x ProCORE18V battery 5.5Ah
  • Quick charger GAL 1880 CV
  • Carton