• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Radial drill. and mill. head offset, EWS - Varia VX4 - Adaptor Follow-up article: (MNR) 228820

Nr art.: 159849
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
Numer artykułu 159849
EAN / GTIN 4069739197326
Numer producenta 80.40VX41809R
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI40, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 80.40VX41809R
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 128 mm
  • Function length (WF): 90 mm
  • Shank size: VDI40
  • Interface size: EWS Varia VX4
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats