Axial drilling and milling head, EWS - Varia VX3 - Adaptor

Nr art.: 158942
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 158942
EAN / GTIN 4069739193526
Numer producenta 40.25VX3G200IK
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Live tools, VDI25, axial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.25VX3G200IK
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 68.5 mm
  • Function length (WF): 64.5 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: Keyway