Wózek z bocznymi poręczami

Nr art.: 1583
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 4
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 720 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 740 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Szerokość użytkowa 740 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 809 mm
Głębokość całkowita Tg 1 260 mm
Wysokość całkowita Hg 990 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1583
EAN / GTIN 4017976015835
Numer producenta 1583
Numer L L90080 471
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek z bocznymi poręczami, spawany z rur stalowych i profili stalowych, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007, platforma z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. Z 4 kabłąkami. Wysokość ramion: 720 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 740
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 270
  • Długość całkowita (mm): 1260
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 990
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Wskazówka: Szerokość wewnętrzna = powierzchnia ładunkowa – 60 mm