{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Z uchwytem do pchania | zak | |
| Liczba uchwytów | 4 | |
| Z powierzchnią ładunkową | zak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 640 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 270 mm | |
| Szerokość użytkowa | 640 mm | |
| Głębokość użytkowa | 1 000 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 600 | |
| Szerokość łącznie | 709 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 060 mm | |
| Wysokość całkowita | 990 mm | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 1582 | |
| EAN / GTIN | 4017976015828 | |
| Numer producenta | 1582 | |
| Numer L | L90080 1237 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |