{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01600105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 16 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | 15,98 mm | |
| Średnica początkowa | 16 mm | |
| Średnica korpusu | 15,8 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 0 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 80,5 mm | |
| Długość całkowita | 125 mm | |
| Masa | 200 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz skrawający w ruchu powrotnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 156770 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263964964 | |
| Numer producenta | 156770 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |