Mobile scaffold 0.75 x 2.45 m with extension arm Platform height 8.39 m

Nr art.: 155846
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 9,49 m
Z wysięgnikiem tak
Długość z wysuniętym wysięgnikiem 5,07 m
Szerokość z wysuniętym wysięgnikiem 3,24 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 8,35 m
Szerokość platformy 0,75 m
Głębokość platformy 2,45 m
Wysokość robocza do ok. 10,39 m
Mobilne tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 155846
EAN / GTIN 4031405940499
Numer producenta 155846
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Rusztowanie przejezdne wykonane z wytrzymałej aluminiowej rury okrągłej ze spawanymi częściami ramy
  • Wszystkie części rusztowań są dostępne również pojedynczo jako części zamienne lub przedłużające
  • Stabilny i elastyczny dzięki składanym wysięgnikom
  • Idealny również do montażu przy ścianie lub przemieszczania się w wąskich przejściach
  • Cztery kółka skrętne Ø 200 mm z centralnym przełożeniem obciążenia, hamulcami i wrzecionami
  • Aluminiowe bortnice i ramy balustrad ze zintegrowanymi listwami kolanowymi chroniącymi przed upadkiem
  • Montaż i demontaż bez użycia narzędzi dzięki złączom wtykowym i szybkozłączom
  • Niska waga poszczególnych części ułatwia obsługę
  • Dostępne różne długości podestów (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Testowany GS zgodnie z DIN EN 1004
  • Klasa obciążenia/grupa rusztowania 3: 2,0 kN/m²
  • Aby spełnić wymagania normy DIN EN 1004-1:2021, rusztowanie to należy przebudować
  • Opcja 1 – konwersja na MSG: Do bezpiecznego montażu, demontażu i konwersji potrzebne są 2 szyny zabezpieczające montaż (nr zamówienia 027991)
  • Opcja 2 – Konwersja na SG: Wymień poręcze wzdłużne na poręcze zabezpieczające z rusztowania przejezdnego o odpowiedniej długości rusztowania (2 sztuki na poziom pomostu). Wymień przednią stronę ramy poręczy (górny poziom pomostu) na przednią stronę ramy poręczy SG o odpowiedniej szerokości. Ukośne rozpórki nad pierwszą platformą nie są już potrzebne
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 4
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Używaj w pomieszczeniach zamkniętych, struktura centralna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych, konstrukcja boczna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie na zewnątrz, instalacja centralna: niedozwolone
  • Zastosowanie na zewnątrz, konstrukcja boczna: niedozwolone
  • Uwaga: Tylko z akcesoriami zgodnymi z normą DIN EN 1004-1:2021