Wózek trójścienny

Nr art.: 1532
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 500 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 680 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Szerokość użytkowa 680 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 709 mm
Głębokość całkowita Tg 1 180 mm
Wysokość całkowita Hg 990 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1532
EAN / GTIN 4017976015323
Numer producenta 1532
Numer L L90080 496
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007, platforma z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekoracją bukową. 2 ścianki czołowe i 1 ścianka wzdłużna z siatki drucianej o wymiarach 50 x 50 x 4 mm, wysokość ścianek 500 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 680
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 270
  • Długość całkowita (mm): 1180
  • Całkowita szerokość (mm): 709
  • Całkowita wysokość (mm): 990
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40